BAHCO CARDANDOP 1/4 3/16 A6710DZ-3/16

Dopsleutel set A6710DZ

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:A6710DZ-3/16
Rubix:10086443
EAN:7314151820435
BAHCO CARDANDOP 1/4 3/16 A6710DZ-3/16
Technische samenvatting
Documenten

Productdetails : BAHCO CARDANDOP 1/4 3/16 A6710DZ-3/16


Cardan dopsleutels, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. ISO 1174. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.

Sterke punten

1/4" Square Drive Swivel Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht20 g
Lengte30,5 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht12 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,37 excl. BTW
/ stuk
54,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen