Referenties
Bahco:A6800DZ-7/16
Rubix:10083051
EAN:7314151803889

Productdetails : BAHCO DOP 1/4 LANG 12KANT 7/16 A6800DZ-7/16
Dopsleutels, lange uitvoering, 1/4" aansluiTing. Twaalfkant, inch. Niet geschikt voor machine gebruik. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Dunwandig. Deze doppen zijn toepasbaar voor moeren en bouten die gebruikt worden in de luchtvaarTindustrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40 g |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Diameter | 15,4 mm |
| Lengte | 50,6 mm |
| Vierkant | 13 mm |
| Diameter (inch) | 7/16 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 40 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,71 excl. BTW
/ stuk
€ 27,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen