STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-27

Dop

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Stahlwille:25010027
Rubix:10121904
EAN:4018754015696
STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-27

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte51 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : STAHLWILLE IMPACT DOP 55IMP-27


3/4" binnenvierkant-aansluiting, DIN 3129/ISO 1711-2, voor moeraanzetters, Chrome-Alloy-Steel, gebruineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x45x51 mm
Logistiek gewicht387 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter44 mm
Lengte51 mm
Vierkant43,5 mm
Afwerkinggietijzer
Gewicht387 g
33,12 excl. BTW
/ stuk
40,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen