Referenties
Stahlwille:05410064
Rubix:10121399
EAN:4018754009428



Productdetails : STAHLWILLE 1/2 DOP 55A-1.1/2
SAE AS 954-E (testwaarden), ASME B 107.1, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 1 1/2", verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 53x53x64 mm |
| Logistiek gewicht | 415 g |
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 52 mm |
| Lengte | 64 mm |
| Vierkant | 19,05 mm |
| Diameter (inch) | 1 1/2 '' |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 415 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 28,29 excl. BTW
/ stuk
€ 34,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
