Referenties
Bahco:A7402DZ-1/2
Rubix:10086472
EAN:7314151760526

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 1/2 A7402DZ-1/2
Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.
Sterke punten
3/8" Square Drive Deep Sockets with Imperial Bi-Hex Profile
Toepassingen
Aerospace industry
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 80 g |
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 18 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Vierkant | 17,3 mm |
| Diameter (inch) | 1/2 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,32 excl. BTW
/ stuk
€ 27,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen