Referenties
Stahlwille:05020027
Rubix:10121365
EAN:4018754008940



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE LANGE DOP 56-27
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 39x39x90 mm |
| Logistiek gewicht | 443 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 38,5 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 443 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,37 excl. BTW
/ stuk
€ 48,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen