BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 19/32 A7402DZ-19/32

Dopsleutel set A7402DZ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:A7402DZ-19/32
Rubix:A0075073
EAN:7314153003041
BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 19/32 A7402DZ-19/32

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter20,4 mm
Lengte60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOP 3/8 LANG 12KANT 19/32 A7402DZ-19/32


Dopsleutels 3/8", lange uitvoering. Twaalfkant, inch maten. Niet geschikt voor machinaal werken. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Getand. ISO 2725-1 / 1174-1. DIN 3120. Deze dopsleutels zijn geschikt voor alle schroeven en moeren die in de luchtvaart voorkomen. These sockets are applicable to nuts and bolts used in the aerospace industry.

Sterke punten

3/8" Square Drive Deep Sockets with Imperial Bi-Hex Profile

Toepassingen

Aerospace industry

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht90 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter20,4 mm
Lengte60 mm
Vierkant18,5 mm
Diameter (inch)19/32 ''
Afwerkinggepolijst
Gewicht76 g
Aangepaste tariefcode82041100
€ 22,32 excl. BTW
/ stuk
€ 27,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen