FACOM DOP 1INCH 6 KANT 67MM M.67HA

M.HA - Doppen 1" 6-kant, metrisch

Zie technische informatie

Referenties

Facom:M.67HA
Rubix:10102684
EAN:3148516634023
FACOM DOP 1INCH 6 KANT 67MM M.67HA

Technische samenvatting

Aansluiting1 ''
Diameter58,3 mm
Lengte92 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1INCH 6 KANT 67MM M.67HA


A [mm]: 65d [mm]: 58,3d1 [mm]: 88,4L [mm]: 92L1 [mm]: 426-kant [mm]: 6[kg]: 1,652

Sterke punten

• Dunwandige aansluiting voor een lichtere dop.• Veiligheidsvergrendeling mogelijk met de hulpstukken die van een pal zijn voorzien.• Met een ontgrendelingsknop.• Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1759 g
Afmeting verpakking (D x B x H)92x92x92 mm
Gewicht verpakking1759 g
Aansluiting1 ''
Diameter58,3 mm
Lengte92 mm
Vierkant67 mm
87,43 excl. BTW
/ stuk
105,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen