GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-D 30
Dopsleutel-set CT module 43-dlg - 2005 CT2-D 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2005 CT2-D 30
Rubix:A0210364
Fabrikant:2016486
EAN:4010886878620

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/8" IN 2/4 CT-MOD. 2005 CT2-D 30
• afmetingen: 316,5 x 390 x 35 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3400 g |
| Aantal elementen | 43 |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82060000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,33 excl. BTW
/ set
€ 662,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
