GEDORE DOPSLEUTELSET 3/4" 25DTLG UDMM+INCH - D 32 EMAU-2
Dopsleutelset 25-dlg UD mm+INCH - D 32 EMAU-2
Zie technische informatieReferenties
Gedore:D 32 EMAU-2
Rubix:10011699
Fabrikant:6281310
EAN:4010886628133

Productdetails : GEDORE DOPSLEUTELSET 3/4" 25DTLG UDMM+INCH - D 32 EMAU-2
• met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik
• met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3
• met extra fijn vertande omschakelbare ratel
• in GEDORE blauwe plaatstalen cassette
• afmetingen: 660 x 230 x 80 mm
Dopsleutelset 3/4" 25dtlg UD mm+INCH met gesmede, geharde 12-kant UD-profiel dopsleutels, voor handgebruik met hulpstukken uit GEDORE-vanadium staal 31CrV3 met extra fijn vertande omschakelbare ratel in GEDORE blauwe plaatstalen cassette afmetingen: 660 x 230 x 80 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 18170 g |
| Aantal elementen | 25 |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 815,18 excl. BTW
/ stuk
€ 986,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
