Referenties
Bahco:K7801VM-17
Rubix:10086684
EAN:7314151781521

Documenten
Productdetails : BAHCO SLAGDOP HD 1/2 17MM K7801VM-17
Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Verstevigde uitvoering, speciaal voor wielvelgen. T = diepte binnenzeskant.
Sterke punten
1/2" Square Drive Reinforced Impact Sockets with Metric Hex Profile and Phosphate Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 170 g |
| Lengte | 45 mm |
| Afwerking | fosfaat |
| Gewicht | 130 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,96 excl. BTW
/ stuk
€ 15,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen