ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 13 MM DIEP DO0014-1-013
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Tools:DO0014-1-013
Rubix:25042312
EAN:8717981134113



Documenten
Productdetails : ACTION 6-KANT SLAGDOP 1/4" - 13 MM DIEP DO0014-1-013
13 mm Deep Socket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,51 excl. BTW
/ stuk
€ 7,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
