BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 LANG 4D K7806M/S4 (SE=4ST)

Dopsleutel set K7806M

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:K7806M/S4
Rubix:10086700
EAN:7314151813222
BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 LANG 4D K7806M/S4 (SE=4ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen4
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 1/2 LANG 4D K7806M/S4 (SE=4ST)


Slagdopsleutelset 1/2" lange uitvoering. Aandrijfvierkant: 1/2" DIN 3121-G 12,5 ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. Verstevigde uitvoering, speciaal voor wieldoppen. In kartonnen verpakking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1190 g
Aantal elementen4
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
78,32 excl. BTW
/ set
94,77 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden