BAHCO SLAGDOPPENSET 3/4 8D K8906Z/8 (SE=8ST)

Impactdopsleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:K8906Z/8
Rubix:A0415675
EAN:7314150165063
BAHCO SLAGDOPPENSET 3/4 8D K8906Z/8 (SE=8ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGDOPPENSET 3/4 8D K8906Z/8 (SE=8ST)


Slagdopsleutelset 3/4", lange uitvoering, inch maten. 3/4" DIN 3121-H 20, ISO 1174. Uitvoering: gefosfateerd. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor slagkracht. T.b.v. gebruik met machines. Gebruik een borgveer voor maximale veiligheid. In metalen doos.

Sterke punten

•K8906Z 3/4" deep impact sockets 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4", 1-5/16", 1-3/8", 1-7/16", 1-1/2"
To be used with machines
For maximum safety use clamping springs
Phosphate finish
High-performance alloy steel
Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage
In plastic box 4750BMC7
Drive standard: DIN 3121-H 20, ISO 1174

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht7240 g
Aantal elementen8
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
385,26 excl. BTW
/ set
466,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen