BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 34D S330 (SE=34ST)

Dopsleutel set S330

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:S330
Rubix:10090704
EAN:7314150104024
BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 34D S330 (SE=34ST)

Technische samenvatting

Aantal elementen35
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 3/8 34D S330 (SE=34ST)


Dopsleutelset 1/4" en 3/8", 33-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Matte uitvoering. ISO 1174. DIN 3120. Koffer: High Density Polytheen (HDPE). Inhoud: 12 Zeskant doppen 3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 mm. 1 Ratel 3/8" met snelontgrendeling, 60 tanden / actie hoek 6o. 2 Verlengstukken 3/8", 75 mm / 3" & 150 mm / 6". 1 Cardanstuk 3/8". 1 Bithouder 3/8" x 1/4". 2 Zeskant bougiedoppen 3/8": 16 mm (5/8"), 21 mm (13/16"). 1 Handgreep 1/4" met tweecomponentengreep. 1 Bithouder 1/4" x 1/4". 3 Bits 1/4" gleuf: 4, 5.5, 7 mm. 4 Bits 1/4" Phillips: 1, 2, 3, 4. 6 Bits 1/4" zeskant: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht2015 g
Aantal elementen35
Afwerkingmat
Aangepaste tariefcode82041100
58,02 excl. BTW
/ set
70,20 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden