Referenties
Bahco:BE5049H4
Rubix:A0764930
EAN:7314150184590
Productdetails : BAHCO BITS H10 30MM 4MM BE5049H4 (SET=5ST)
Aandrijfzeskant: 10 mm. Uitvoering: staalgrijs, ingevet. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal, ideaal voor bits.
Sterke punten
•Drive: 10 mm
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Available dimensions: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 14 mm
High performance alloy steel
Zinc phosphate finish for bits
Hardness according to DIN3126
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 100 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,91 excl. BTW
/ set
€ 21,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen


