BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 10-11MM 27M-10-11

Dopsleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:27M-10-11
Rubix:A0770380
EAN:7314150180523
BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 10-11MM 27M-10-11

Technische samenvatting

Opening10x11
Lengte120 mm
Typet-handgreep sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 10-11MM 27M-10-11


Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.

Sterke punten

Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht82 g
Opening10x11
Lengte120 mm
Typet-handgreep sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 11,98 excl. BTW
/ stuk
€ 14,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen