ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 25MM - 865273 (OUD 733725)

Ringsteeksleutel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Roebuck:865273
Rubix:11261402
EAN:3660338196348
ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 25MM - 865273 (OUD 733725)

Technische samenvatting

Opening25
Lengte290 mm
Typecombinatiesleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 25MM - 865273 (OUD 733725)


 ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Mat verchroomd vanadiumstaal.
Dankzij de buiging van 15° kan de sleutel eenvoudig worden gebruikt op vlakke oppervlakken.

Sterke punten

Ligt uitstekend in de hand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening25
Lengte290 mm
Typecombinatiesleutel
Afwerkingverchroomd
7,33 excl. BTW
/ stuk
8,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden