Referenties
Bahco:27M-25-28
Rubix:A0770370
EAN:7314150180622

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL METRISCH 25-28MM 27M-25-28
Pijpsleutel, metrisch. Normen: UNE 16586. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hardheid: 42-48 HrC. Met extra gat om tapeind te lokaliseren. Zeskant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Maten aangeduid met * in de tabel hebben een gat in de schacht. Verchroomd, fijn gepolijst voor hogere kwaliteit. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Double Head Socket Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Opening | 25x28 |
| Type | t-handgreep sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,28 excl. BTW
/ stuk
€ 41,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
