FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467.19SLS
467.SLS - Standaard ringsteeksleutels met ratel
Zie technische informatieReferenties
Facom:467.19SLS
Rubix:10562121
EAN:3662424027956



Productdetails : FACOM RINGSTEEKRATELSLEUTEL 467.19SLS
De FACOM 467.SLS serie omvat metrische ratelringsteeksleutels, speciaal ontworpen voor werkzaamheden op hoogte. Dankzij het SLS-bevestigingssysteem (Safety Locking System) wordt maximale veiligheid gegarandeerd doordat het per ongeluk laten vallen van gereedschap wordt voorkomen.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze serie is uitgerust met een geïntegreerde bevestigingsoplossing via een “glijdende” geperste kabel, ontwikkeld en getest door FACOM, die de ergonomie en wendbaarheid van het gereedschap behoudt. Het ratelmechanisme is compact, robuust en omkeerbaar via een hendel, waardoor werken ook in krappe ruimtes eenvoudig blijft. Zowel de ringkop als de steekkop zijn 15° gebogen, wat de toegankelijkheid en het werkcomfort aanzienlijk verhoogt. Met de terugstelhoek van slechts 5° (6° voor de maten 8 en 9 mm) maken deze sleutels efficiënt en nauwkeurig werken mogelijk.
Specificaties:
• Bevestigingssysteem: geïntegreerd SLS met “glijdende” geperste kabel
• Mechanisme: compacte ratel, omkeerbaar via hendel
• Ringkop: 15° gebogen
• Steekkop: 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• ISO 1711-1: algemene specificaties voor s ISO 1711-1: algemene specificaties voor ringsleutels en dopsleutels
• ISO 21982: specificaties voor gereedschap met valbeveiliging voor werken op hoogte
• ISO 691: afmetingen en algemene eisen voor ringsleutels en dopsleutels
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Kenmerken:
Elke sleutel in deze serie is uitgerust met een geïntegreerde bevestigingsoplossing via een “glijdende” geperste kabel, ontwikkeld en getest door FACOM, die de ergonomie en wendbaarheid van het gereedschap behoudt. Het ratelmechanisme is compact, robuust en omkeerbaar via een hendel, waardoor werken ook in krappe ruimtes eenvoudig blijft. Zowel de ringkop als de steekkop zijn 15° gebogen, wat de toegankelijkheid en het werkcomfort aanzienlijk verhoogt. Met de terugstelhoek van slechts 5° (6° voor de maten 8 en 9 mm) maken deze sleutels efficiënt en nauwkeurig werken mogelijk.
Specificaties:
• Bevestigingssysteem: geïntegreerd SLS met “glijdende” geperste kabel
• Mechanisme: compacte ratel, omkeerbaar via hendel
• Ringkop: 15° gebogen
• Steekkop: 15° gebogen
• Afwerking: gesatineerd, verchroomd
Normen:
• ISO 1711-1: algemene specificaties voor s ISO 1711-1: algemene specificaties voor ringsleutels en dopsleutels
• ISO 21982: specificaties voor gereedschap met valbeveiliging voor werken op hoogte
• ISO 691: afmetingen en algemene eisen voor ringsleutels en dopsleutels
Merkinformatie:
FACOM ontwerpt en produceert al sinds 1918 handgereedschap. Het merk is aanwezig in alle professionele omgevingen, zoals werkplaatsen, bouwplaatsen, fabrieken en garages, en heeft de grote industriële ontwikkelingen van de 20e eeuw ondersteund. Van de auto-industrie tot de luchtvaart, de spoorwegsector, de medische sector en geavanceerde technologieën is FACOM uitgegroeid tot een Europese referentie. De inzet voor prestaties, betrouwbaarheid en Franse productie wordt benadrukt door de certificering “Origine France Garantie”.
Sterke punten
• Maximale veiligheid dankzij geïntegreerd SLS-systeem
• Voorkomt vallen van gereedschap bij werken op hoogte
• Ergonomie behouden door “glijdende” kabelbevestiging
• Terugstelhoek van 5° (6° voor 8 en 9 mm) voor precisiewerk
• Betere toegankelijkheid door 15° gebogen koppen
• Ratelmechanisme met hoge robuustheid en duurzaamheid
• Voorkomt vallen van gereedschap bij werken op hoogte
• Ergonomie behouden door “glijdende” kabelbevestiging
• Terugstelhoek van 5° (6° voor 8 en 9 mm) voor precisiewerk
• Betere toegankelijkheid door 15° gebogen koppen
• Ratelmechanisme met hoge robuustheid en duurzaamheid
Toepassingen
Deze ratelringsteeksleutels zijn ideaal voor professionals die op hoogte werken, zoals industriële onderhoudstechnici, bouwvakkers, teams op olie- of scheepswerven, evenals specialisten in elektrische en spoorweginfrastructuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 245x40x15 mm |
| Gewicht verpakking | 242 g |
| Opening | 19 |
| Lengte | 247 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | satijn/chroom |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,09 excl. BTW
/ stuk
€ 48,51 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden