BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 24MM 29M-24

Dopsleutel

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:29M-24
Rubix:A0770599
EAN:7314150122455
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 24MM 29M-24

Technische samenvatting

Opening24
Lengte288 mm
Typedopsleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 6K 24MM 29M-24


Gebogen soksleutels, doorgezet, metrisch. Normen: ISO 2236. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Dynamic-Drive profiel 6-kant in doorgezette ring. Dynamic-Drive profiel 6-kant in recht ring. Go-trough in doorgezette en lange dop aan de rechte zijde voor lange draadstang. Mat verchroomd voor hoge kwaliteit van het oppervlak.

Sterke punten

Metric Double Head Offset Socket Wrenches with 6 x 6-Point Dynamic-Drive™

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht680 g
Opening24
Lengte288 mm
Typedopsleutel
Afwerkingverchroomd
Diameter33,5 mm
Aangepaste tariefcode82041100
34,46 excl. BTW
/ stuk
41,70 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen