Referenties
Gedore:133 75
Rubix:10012363
Fabrikant:6401230
EAN:4010886640128

Productdetails : GEDORE STEEKSLAGSLEUTEL 75MM - 133 75
• voor bijzonder zwaar werk
• uitvoering volgens DIN 133
• tot lengte 500 mm uit chroom-vanadium-staal 31CrV3, vanaf lengte 525 mm uit C35 staal
• speciale maten op aanvraag leverbaar tot SW 250 mm
• * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5110 g |
| Opening | 75 |
| Lengte | 390 mm |
| Type | platte sleutel |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 138,53 excl. BTW
/ stuk
€ 167,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen