BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 12 MM SBS19-TH12

DOPSLEUTEL

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:SBS19-TH12
Rubix:A0766539
Fabrikant:SBS19-TH12
EAN:7314150190096
BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 12 MM SBS19-TH12

Technische samenvatting

Aansluiting19 mm ''
Diameter12 mm
Lengte33 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 12 MM SBS19-TH12


Bahco doorsteek dopsleutel SBS19-TH12 met 12 mm spline profiel. Geschikt voor het vastzetten van lange bouten met een 19 mm, 6-punts aandrijving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Aansluiting19 mm ''
Diameter12 mm
Lengte33 mm
Vierkant19 mm
Diameter (inch)0,47 ''
Gewicht60 g
7,60 excl. BTW
/ stuk
9,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen