Referenties
Bahco:SBS19-TH19
Rubix:A0764928
Fabrikant:SBS19-TH19
EAN:7314150190164




Technische samenvatting
| Aansluiting | binnenvierkant 19 mm '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 33 mm |
Productdetails : BAHCO DOORSTEEK DOPSLEUTEL H19 19 MM SBS19-TH19
Bahco SBS19-TH19 doorsteekdop met 19 mm spline-profiel. Geschikt voor lange bouten dankzij het doorlopende gat en voor 6-punts 19 mm aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Aansluiting | binnenvierkant 19 mm '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 33 mm |
| Vierkant | 19 mm |
| Diameter (inch) | 3/4 '' |
| Gewicht | 65 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen