Referenties
Bahco:SS224-17
Rubix:A0765374
EAN:7314150405398



Productdetails : BAHCO DOP 3/4 RVS 17MM SS224-17
Bahco SS224-17 is een 3/4" RVS dopsleutel met 17 mm hex-profiel. De AISI 420 uitvoering is magnetisch en kan worden gesteriliseerd in een autoclaaf bij 121ºC.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/4' '' |
| Diameter | 38 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 28 mm |
| Diameter (inch) | 0,67 '' |
| Afwerking | inox |
| Gewicht | 215 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,17 excl. BTW
/ stuk
€ 82,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen