Referenties
Bahco:SB6709M-4
Rubix:A0769582
Fabrikant:SB6709M-4
EAN:7314150240821




Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 4MM SB SB6709M-4
Bahco SB6709M-4 is een 1/4" vierkantaansluiting dopsleutel met zeskant 4 mm en hoogglans gepolijste afwerking. Geschikt voor handmatig aandraaien/losdraaien; niet voor machine- of power tool gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkantaansluiting '' |
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 0,47 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 10 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,79 excl. BTW
/ stuk
€ 8,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen