FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.9/16LA

S.LA - Doppen 1/2" 12-kant lang, inch maten

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.9/16LA
Rubix:10104388
EAN:3148510556857
FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.9/16LA

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Diameter22,3 mm
Lengte82,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOP 1/2" 12-KANT LANG S.9/16LA


A ["]: 1 1/8d [mm]: 38,1d1 [mm]: 38,1L [mm]: 82,2L1 [mm]: 16,712-kant [mm]: 12[g]: 350

Sterke punten

• OGV® profiel: grotere krachtoverbrenging zonder de moer te beschadigen.• Lange doppen voor toegang in schachten of lange schroefdraden.• Uitvoering: glanzend verchroomd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht120 g
Afmeting verpakking (D x B x H)77x20x20 mm
Gewicht verpakking120 g
Aansluiting1/2 ''
Diameter22,3 mm
Lengte82,2 mm
Diameter (inch)9/16 ''
Afwerkingverchroomd
Gewicht138 g
€ 12,50 excl. BTW
/ stuk
€ 15,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen