Referenties
Bahco:SBA6709M-3
Rubix:A0769590
Fabrikant:SBA6709M-3
EAN:7314150254828



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 1/4 LANG 3MM SB SBA6709M-3
Bahco SBA6709M-3 dopsleutel-inzet met 1/4" vierkant en 3 mm binnenzeskant. Lang model met gepolijste afwerking, bedoeld voor handmatig gebruik.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' vierkant '' |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Vierkant | 6,35 mm |
| Diameter (inch) | 1/8 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 20 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,18 excl. BTW
/ stuk
€ 24,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
