Referenties
Bahco:SB7409TORX-R-T45
Rubix:A0770671
Fabrikant:SB7409TORX-R-T45
EAN:7314150241569




Technische samenvatting
| Aansluiting | 3/8' square drive '' |
|---|---|
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 TR45 SB SB7409TORX-R-T45
Bahco dopsleutel met 3/8 square drive en TR45 TORX®-R aandrijving voor schroeven. Voorzien van geribbelde schacht voor handmatig draaien en hooggepolijste afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' square drive '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 55 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,67 excl. BTW
/ stuk
€ 17,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen