ACTION SLAGDOP 1/2" X 4,9 MM TAPHOUDER DO6322B002
Slagdoppen alle maten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Action Seals:DO6322B002
Rubix:A0915067
Fabrikant:DO6322B002
EAN:8717981191185
Documenten
Productdetails : ACTION SLAGDOP 1/2" X 4,9 MM TAPHOUDER DO6322B002
Slagdop 1/2" x 4,9 mm Taphouder
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,28 excl. BTW
/ stuk
€ 24,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
