Referenties
Bahco:SB7409TORX-T30
Rubix:A0770678
Fabrikant:SB7409TORX-T30
EAN:7314150241620



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T30 SB SB7409TORX-T30
Bahco SB7409TORX-T30 is een 3/8" vierkant dopsleutel met TORX®-inzet voor T30-schroeven. Handmatig te gebruiken, met hoogglans gepolijste afwerking en compatibel met ISO 1174/DIN 3120.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' vierkant '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 9,53 mm |
| Diameter (inch) | 0,75' '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 54 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,28 excl. BTW
/ stuk
€ 13,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
