ROEBUCK SLAGDOPSLEUTEL 1/2 6K 30MM - 4981749
1/2'' slagdopsleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:4981749
Rubix:10523817
EAN:3660338484438

Documenten
Productdetails : ROEBUCK SLAGDOPSLEUTEL 1/2 6K 30MM - 4981749
Chroom molybdeen staal met antiroest coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 30 mm |
| Lengte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,42 excl. BTW
/ stuk
€ 22,29 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
