Referenties
Bahco:SB7409TORX-T45
Rubix:A0770676
Fabrikant:SB7409TORX-T45
EAN:7314150241668



Productdetails : BAHCO DOPSLEUTEL 3/8 T45 SB SB7409TORX-T45
Bahco SB7409TORX-T45 is een 3/8" dopsleutel voor TORX® T45 schroeven met een hooggepolijste afwerking en geribbelde schacht voor handmatig draaien. Niet bedoeld voor machinale aandrijving.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 3/8' '' |
| Diameter | 19 mm |
| Lengte | 50,5 mm |
| Vierkant | 9,5 mm |
| Diameter (inch) | 0,75 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 55 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,40 excl. BTW
/ stuk
€ 16,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen