Referenties
Bahco:SB7800DM-33
Rubix:A0765272
EAN:7314150240319





Technische samenvatting
| Aansluiting | 1/2 vierkante aandrijving '' |
|---|---|
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 41 mm |
Productdetails : BAHCO DOP 1/2 33MM SB SB7800DM-33
Knurled shank for finger turning of free running fasteners
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
SB: retail packed on a plastic info card
Not suitable for machine operation
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear of the fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile
Maximum load distribution and torque from the additional flank area
Standards: ISO 2725/1174 and DIN 3124/3120
SB: retail packed on a plastic info card
Bahco SB7800DM-33 is een 1/2" dopsok met 33 mm bi-hex profiel, hoogglans gepolijst en gemaakt van hoogwaardige legeringsstaal. Ontworpen voor een optimale krachtoverbrenging dankzij Dynamic-Drive™.
Sterke punten
1/2" Square Drive Sockets with Metric Bi-Hex Profile
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 vierkante aandrijving '' |
| Diameter | 33 mm |
| Lengte | 41 mm |
| Vierkant | 12,7 mm |
| Diameter (inch) | 1,3 '' |
| Afwerking | gepolijst |
| Gewicht | 290 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,45 excl. BTW
/ stuk
€ 11,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen