FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT S.360-3P6

Dopsleutelset 1/2" zeskant metrisch- 23 stuks - SL.171-3P12

Zie technische informatie

Referenties

Facom:S.360-3P6
Rubix:10560636
EAN:3662424066733
FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT S.360-3P6

Technische samenvatting

Aantal elementen25
Aansluiting1/2 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/2" 6-KANT S.360-3P6


Bevat:
- 1 x 1/2" ratel met draaibare handgreep: S.360
- 19 x 1/2" metrische inbussleutels: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 x 1/2" verlengstukken: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
- 1 x 1/2" kruiskoppeling : S.240A
- Geleverd met een pictogramblad om uw doos te personaliseren
- Lege doos: BP.MBOXM
- M thermogevormde tray (309 x 188 mm): PL.M01.
Gewicht: 3.770 kg.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen25
Aansluiting1/2 ''
Models.360-3p6
€ 221,01 excl. BTW
/ stuk
€ 267,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen