BAHCO DOPPENSET 1/4 12D 6712RN

Dopsleutelset

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:6712RN
Rubix:A0764882
EAN:7314151838232
BAHCO DOPPENSET 1/4 12D 6712RN

Technische samenvatting

Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO DOPPENSET 1/4 12D 6712RN


Dopsleutelset 1/4", 12-delig. Hooggelegeerd kwaliteitsstaal. Hoogglans gepolijst. Metalen doos. Inlay met elastische kunststof gereedschapshouder. ISO 1174. DIN 3120.

Sterke punten

Knurled
Highly polished finish
High-performance alloy steel
Less wear and damage to fastener thanks to Dynamic-Drive™ profile sockets
Knurled shank sockets for finger turning of free running fasteners
Socket gives maximum load distribution and torque from the additional flank area
Ratchet designed to prevent accidental change of working direction
Comfortable, non-slip two-component handle ratchet with clever hanging hole for easy storage

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht785 g
Aantal elementen12
Aangepaste tariefcode82041100
145,93 excl. BTW
/ stuk
176,58 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen