GEDORE STEEKSLEUTELSET 16-32MM - 6-12 (SE=12ST)

Steeksleutelset 6 (MM)

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:6-12
Rubix:10010471
Fabrikant:6077700
EAN:4010886607770
GEDORE STEEKSLEUTELSET 16-32MM - 6-12 (SE=12ST)
Technische samenvatting
Aantal elementen12
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE STEEKSLEUTELSET 16-32MM - 6-12 (SE=12ST)


In diverse samenstellingenUitvoering volgens DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102. Met slanke bekken en goed in de hand liggend middenstuk. GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Steeksleutelset 12-dlg 6-32 mm

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen12
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
110,39 excl. BTW
/ set
133,57 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden