Referenties
Bahco:BWTSP16
Rubix:A0771801
EAN:7314150170296

Documenten
Productdetails : BAHCO SPIRAALDOPPENSET 3/8 16D BWTSP16
Doppensets met Twist-aansluiTing. Ideaal voor het losmaken van beschadige moeren en schroeven en speciaal voor vastdraaien van wielmoeren. BWTSP16: 16 pcs. 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19mm. 1/2": 21, 22, 24, 27mm. Adaptor: 1/2" female naar 3/8" male. Ponser. BWTSP7: 7 pcs. 1/2": 22, 24, 27, 32mm. 3/4": 36, 41mm. Ponser. Niet geschikt voor machine gebruik.
Sterke punten
The special spiral profile on the inside enables the socket to grip sufficiently for loosening in cases where standard sockets and wrenches fail
Not suitable for machine operation
Not suitable for machine operation
Toepassingen
Designed for Unfastening Damaged Nuts and Bolts, and Especially for Locking Wheel Nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1665 g |
| Aantal elementen | 16 |
| Aansluiting | 3/8;1/2 '' |
| Model | bwtsp |
| Aangepaste tariefcode | 82055980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 228,61 excl. BTW
/ stuk
€ 276,62 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden