Referenties
Stahlwille:54/8/4
Rubix:10127209
Fabrikant:96031501
EAN:4018754260928



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE DOPPENSET 54/8/4K
In kunststoffen doos, 12-delig, inhoud: 8 inbusdoppen nr. 54: 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 mm; 1 ratel nr. 512; 2 verlengstukken nr. 509/5 (130 mm), nr. 509/10 (255 mm); 1 hendel met schuifstuk nr. 506.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 45x170x408 mm |
| Logistiek gewicht | 3833 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 54/8/4 |
| Materiaal | chrome alloy steel, chrome-plated |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 240,12 excl. BTW
/ stuk
€ 290,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
