Referenties
Festo:VTOI-V8-30D3-U14-08-V-S015-1
Rubix:A0368898
Fabrikant:8114037
EAN:4052568462376

Technische samenvatting
| Type | doseerkop vtoi-v8-30d3-u14-08-v-s015-1 (8114037) |
|---|---|
| Aantal poorten | 8 |
Productdetails : FESTO DOSEERKOP VTOI-V8-30D3-U14-08-V-S015-1 8114037
VTOI-V8-30D3-U14-08-V-S& Doseerkop
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | doseerkop vtoi-v8-30d3-u14-08-v-s015-1 (8114037) |
| Aantal poorten | 8 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 1 bar |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0 ... 1 bar |
| Poortgrootte | 1/4 |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
| Min. Gebruikstemperatuur | 5 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 998,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.207,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen