STAHLWILLE 1/8 X 1 - 5/16 RINGSLEUTEL 20A-1.1/8 X 1.5/16
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41445258
Rubix:10126512
EAN:4018754022588



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/8 X 1 - 5/16 RINGSLEUTEL 20A-1.1/8 X 1.5/16
Diep doorgezet, DIN 838/ISO 10104 (metrische maten), Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 43x48x375 mm |
| Logistiek gewicht | 581 g |
| Opening | 1.1/8x1.5/16 |
| Lengte | 365 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,95 excl. BTW
/ stuk
€ 45,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
