Referenties
Milwaukee:4932492720
Rubix:A0878291
Fabrikant:4932492720
EAN:4058546475918

Productdetails : MILWAUKEE STEEKSLEUTEL 10X13MM 4932492720
Dubbele steeksleutels 10x13 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 x 13 mm |
| Lengte | 172 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,25 excl. BTW
/ stuk
€ 18,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
