STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 5/16 X 11/32
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41612022
Rubix:10126537
EAN:4018754158799



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE RINGSLEUTEL 230A - 5/16 X 11/32
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 10x14x200 mm |
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Lengte | 195 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,43 excl. BTW
/ stuk
€ 39,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
