BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 20MM SB111M-20
Ring-steeksleutels afgebogen metrisch 111M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB111M-20
Rubix:A0770472
EAN:7314151839963

Productdetails : BAHCO RINGSTEEKSLEUTEL 20MM SB111M-20
Ring-steeksleutels, afgebogen, metrisch. Normen: ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1 en DIN 3113. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm schacht voor beter comfort. Stand van de bek 15 met plattere kop voor betere toegankelijkheid. Twaalfkant Dynamic Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Ringkant 15 afgebogen voor handbescherming en betere grip. Grotere en tweezijdige vermelding van de maten voor betere herkenbaarheid. Verchroomd, fijn gepolijst voor hoge kwaliteit van oppervlak. Gepatenteerd U-vorm ontwerp. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof kaart.
Sterke punten
Metric Flat Combination Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 190 g |
| Opening | 20 |
| Lengte | 240 mm |
| Type | combinatiesleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,62 excl. BTW
/ stuk
€ 16,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
