STAHLWILLE 1/8 X 1 - 1/4 RINGSLEUTEL 230A-1.1/8 X 1.1/4
Double Ended Ring Spanner
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Stahlwille:41615256
Rubix:10126548
EAN:4018754139507



Documenten
Productdetails : STAHLWILLE 1/8 X 1 - 1/4 RINGSLEUTEL 230A-1.1/8 X 1.1/4
Licht doorgezet, SAE AS 954 (afmetingen en testwaarden); Fed. Spec. GGG-W-636E, S.B.A.C. Techn. Spec. T.S. 48 t/m SW 1/2", HPQ-high performance staal, verchroomd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 25x45x415 mm |
| Logistiek gewicht | 620 g |
| Opening | 1.1/8x1.1/4 |
| Lengte | 403 mm |
| Type | ringsteeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 40,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 72,45 excl. BTW
/ stuk
€ 87,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
