BAHCO MOERSLEUTEL ERGO PIJPTANG 8 9031P

Comfort Grip verstelbare moersleutel - Fosfaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:9031P
Rubix:10089116
EAN:7314150187539
BAHCO MOERSLEUTEL ERGO PIJPTANG 8 9031P

Technische samenvatting

Opening39
Lengte218 mm
Typeverstelbare moersleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO MOERSLEUTEL ERGO PIJPTANG 8 9031P


De Bahco 9031P ERGO™ verstelbare moersleutel biedt tot 40% meer bekopening dan een standaardmodel. De omkeerbare bek, voorzien van tanden, maakt het mogelijk om op buizen tot 34 mm diameter te werken. De slanke kop vergemakkelijkt de toegang tot krappe ruimtes, terwijl de rubberen handgreep, bestand tegen Skydrol en olie, een uitstekende duurzaamheid garandeert. De mm-schaal maakt vooraf instellen eenvoudig, en linksdraaiende schroef beschikt over een blokkering bij maximale opening.

Kenmerken:
Deze verstelbare moersleutel is ontwikkeld volgens het ERGO™-proces. De extra brede opening in combinatie met een kortere handgreep verbetert de toegankelijkheid in nauwe ruimtes en rond leidingen. De omkeerbare bek heeft één gladde zijde voor moeren en één getande zijde voor buizen. De slanke kop verhoogt de bereikbaarheid. De millimeterschaal helpt bij het vooraf instellen van de maat. De thermoplastische elastomeerhandgreep verdeelt de druk in de hand en behoudt een uitstekende grip, zelfs in aanwezigheid van olie of Skydrol. De parallelle bekken zijn 15° gekanteld voor betere toegang. Het vergrendelingsmechanisme houdt de ingestelde opening vast. De sleutel is vervaardigd uit één stuk gelegeerd staal, nauwkeurig gehard, met gefosfateerde afwerking en corrosiebescherming.

Specificaties:
• Bekkendikte: 5 mm
• Kopdikte: 13,4 mm
• Capaciteit voor buizen: max. 34 mm
• Bekkanteling: 15°
• Schaalverdeling: mm-schaal voor vooraf instellen
• Mechanisme: linksdraaiende schroef, vergrendeling bij maximale opening
• Handgreep: rubber/thermoplastisch elastomeer, bestand tegen Skydrol en olie

Normen:
• ISO 6787: specificeert de afmetingen van verstelbare moersleutels en de toegestane speling van de beweegbare bek
Walter Titex

Sterke punten

• Twee functies in één sleutel (gladde bek voor moeren/getande bek voor buizen)
• Ideaal voor nauwe ruimtes (korte handgreep, slanke kop)
• Eenvoudig en nauwkeurig afstellen (mm-schaal)
• Betrouwbare grip in olieachtige omgevingen (bestendig tegen Skydrol en olie)
• Instelling blijft behouden (vergrendeling op maximale opening)
• Groot klembereikdoor 15° bekstand
• Grote verstelcapaciteit (tot 39 mm)
• Sterk en duurzaam: gesmeed gelegeerd staal met anticorrosiebehandeling

Toepassingen

Deze sleutel is geschikt voor het vast- en losdraaien van platte moeren in diverse maten: grip op buizen tot 34 mm met de getande bek, werkzaamheden in krappe ruimtes dankzij de korte handgreep en slanke kop. Dit product is geschikt voor gebruik in olieachtige omgevingen of in plaatsen waar Skydrol aanwezig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht350 g
Opening39
Lengte218 mm
Typeverstelbare moersleutel
Afwerkingfosfaat
Aangepaste tariefcode82041100
€ 38,72 excl. BTW
/ stuk
€ 46,85 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden