Kegellager Timken 46790-90244, Buitendiameter: 225.552 mm | Binnendiameter: 165.1 mm | Breedte: 85.725 mm

Double-Row Tapered Roller Bearing

Zie technische informatie
Referenties
Timken:46790-90244
Rubix:03322961
EAN:0053893319926
TIMKEN 46790-90244 KEGELLAGER ASSY
Technische samenvatting
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,552 mm
Breedte85,725 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TIMKEN 46790-90244 KEGELLAGER ASSY


​Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.

Toepassingen

General industrial and automotive applications

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)85,852x225,552x225,552 mm
Logistiek gewicht9230 g
Afmeting verpakking (D x B x H)234,95x88,9x234,95 mm
Binnendiameter165,1 mm
Buitendiameter225,552 mm
Breedte85,725 mm
Serie46700
Totale breedte lager85,725 mm
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr137000 N
Aangepaste tariefcode84822000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
2.522,87 excl. BTW
/ stuk
3.052,67 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen