Kegellager Timken 67782-90239, Buitendiameter: 247.65 mm | Binnendiameter: 168.402 mm | Breedte: 103.124 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:67782-90239
Rubix:03324353
EAN:0053893369471


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 168,402 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,124 mm |
Productdetails : TIMKEN 67782-90239 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,124x247,65x247,65 mm |
| Logistiek gewicht | 16572 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 260,35x114,3x260,35 mm |
| Binnendiameter | 168,402 mm |
| Buitendiameter | 247,65 mm |
| Breedte | 103,124 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.750,65 excl. BTW
/ stuk
€ 6.958,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen