Kegellager Timken 17887, Buitendiameter: 79.985 mm | Binnendiameter: 45.23 mm | Breedte: 20.638 mm
Kegellager Kegel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Timken:17887
Rubix:03383389
Fabrikant:100047437
EAN:0053893194646


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 45,23 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 79,985 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
Documenten
Productdetails : TIMKEN 17887 CONE
Eénrijige kegellagers zijn de meest elementaire en gebruikte vorm, en bestaan uit een kegelsamenstel en een kom. Timken patenteerde de eerste in 1898 en biedt tegenwoordig de grootste variëteit ter wereld aan in inch- en metrische maten. Dit is de meest elementaire en het meest gebruikte type kegellager. Hij bestaat uit twee scheidbare onderdelen: het binnenringsamenstel en de buitenring. Hij wordt meestal paarsgewijs op een as gemonteerd.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Deze kegel zal moeten worden gekocht met een bijpassende cup.
Sterke punten
Enkele kegel. Een uit één stuk geperste stalen kooi houdt de rollen op de kegel en op gelijkmatige afstanden. Pen-type kooien zijn ook beschikbaar.
Toepassingen
Voertuigvoorwielen; Differentieel en pignonconfiguraties; Transportrollen; Gereedschapsspindels; Trailerwielen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20,638x61,595x61,595 mm |
| Logistiek gewicht | 247 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 84,582x84,582x26,67 mm |
| Gewicht verpakking | 246,8 g |
| Binnendiameter | 45,23 mm |
| Buitendiameter | 79,985 mm |
| Breedte | 20,638 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Serie | ts (tapered single) |
| Koker | staal |
| Totale breedte lager | 19,842 mm |
| Norm | ISO |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 83300 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 68900 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 96,67 excl. BTW
/ stuk
€ 116,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen