Kegellager Timken 67885-90245, Buitendiameter: 266.7 mm | Binnendiameter: 190.5 mm | Breedte: 103.188 mm
Double-Row Tapered Roller Bearing
Zie technische informatieReferenties
Timken:67885-90245
Rubix:03324437
EAN:0053893374444


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 190,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 103,188 mm |
Productdetails : TIMKEN 67885-90245 KEGELLAGER ASSY
Double- or two-row Timken® tapered roller bearings feature double cups and two single cones. They are available in a variety of configurations for general industrial and automotive applications.
Toepassingen
General industrial and automotive applications
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 103,188x266,7x266,7 mm |
| Logistiek gewicht | 15800 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 292,1x152,4x292,1 mm |
| Binnendiameter | 190,5 mm |
| Buitendiameter | 266,7 mm |
| Breedte | 103,188 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.175,12 excl. BTW
/ stuk
€ 6.261,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen